※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLXS-5-8-AK-A4 インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296418 PLXS-5-8-AK-A4 インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296418 PLXS-5-8-AK-A4 インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296418

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)5 寸法D(mm)19 寸法s(mm)8 注文コード64296418 品番PLXS-5-8-AK-A4
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,808
販売価格(税別)
5,280
この商品は寸法B・寸法D・寸法sなど40種類から選べます 他の種類を見る

SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
割り出し・位置決めに。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS316 ねじピッチ1 寸法L(mm)48 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)19 寸法B(mm)5 寸法D1(mm)13.8 寸法L2(mm)6 ねじ規格細目 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)8 最大荷重(N)3 最小荷重(N)14 ロックナット 色(本体)BK 剪断荷重(N)1820 寸法sw1(mm)17 荷重(最小〜最大)(N)3/14 寸法Lb(mm)5 寸法sw(mm)12 M細目M10×1 適合カラーPXCS-10-12-**

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする