IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64296437 品番1-1658526-5
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Novo レセプタクルは、金属間コンタクトによって形成されるすべての通常力に対応するデュアルコンタクトインターフェースを備えています。これにより、コンタクトの信頼性が向上します。 Novo レセプタクルの中心線が 0.100 x 0.100 [2.54 x 2.54] にある 2 列のコンタクトで、10 → 64 ポジションのものを選択できます。コンタクトは、.0252 [0.642] または 0.245 [6.22] (最大)および .175 [4.45] (最小長)の丸型ポストとかん合します。Novo チューニングフォークコンタクトは、軍用規格に準拠した設計を低コストで提供します。 接点はリン青銅製で、接合部には 0.000015[0.00038] または 0.000030[0.00076] 金、終端部には 0.000100[0.00254] スズ、接点全体に 0.000050[0.00127] ニッケルでアンダーメッキが施されています。

仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7922 アズワン品番65-7645-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする