※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLXS-6-9-SK-A4 インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296515 PLXS-6-9-SK-A4 インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296515 PLXS-6-9-SK-A4 インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296515

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)6 寸法D(mm)22 寸法s(mm)9 注文コード64296515 品番PLXS-6-9-SK-A4
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥9,779
販売価格(税別)
8,890
この商品は寸法B・寸法D・寸法sなど40種類から選べます 他の種類を見る

SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
割り出し・位置決めに。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS316 ねじピッチ1.5 寸法L(mm)57 寸法L1(mm)22 寸法D(mm)22 寸法B(mm)6 寸法D1(mm)16.2 寸法L2(mm)6 ねじ規格細目 寸法M(mm)M12 寸法s(mm)9 ロックナット 剪断荷重(N)2620 寸法sw1(mm)18 荷重(最小〜最大)(N)4/20 寸法Lb(mm)6 寸法sw(mm)14 M細目M12×1.5 適合カラーPXCS-12-14-**

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする