※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLXS-8-12-SK-A4 インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296558 PLXS-8-12-SK-A4 インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296558 PLXS-8-12-SK-A4 インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 64296558

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)8 寸法D(mm)27 寸法s(mm)12 注文コード64296558 品番PLXS-8-12-SK-A4
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
この商品は寸法B・寸法D・寸法sなど40種類から選べます 他の種類を見る

SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
各ピン径について2種類のストロークを標準化
(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。
割り出し・位置決めに。
ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS316Ti、(ロックナット)SUS316 ねじピッチ1.5 寸法L(mm)70 寸法L1(mm)26 寸法D(mm)27 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)19.6 寸法L2(mm)8 ねじ規格細目 寸法M(mm)M16 寸法s(mm)12 ロックナット 剪断荷重(N)4660 寸法sw1(mm)24 荷重(最小〜最大)(N)7/26 寸法Lb(mm)8 寸法sw(mm)17 M細目M16×1.5 適合カラーPXCS-16-17-**

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする