※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN295-18-6N インジケータ取りつけキット NBK(鍋屋バイテック会社) 64296603 GN295-18-6N インジケータ取りつけキット NBK(鍋屋バイテック会社) 64296603 GN295-18-6N インジケータ取りつけキット NBK(鍋屋バイテック会社) 64296603 GN295-18-6N インジケータ取りつけキット NBK(鍋屋バイテック会社) 64296603

インジケータ取りつけキット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64296603 品番 GN295-18-6N
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

デジタルポジションインジケータをアクチュエータに取りつけるためのキットです。
使用するデジタルポジションインジケータとアクチュエータの組み合わせにより、適応する取りつけキットの品番が決まります。詳細は、組み合わせ表にてご確認ください。

寸法A(mm)10 寸法b(mm)2 寸法d(mm)10 寸法D(mm)18 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)16 寸法L1(mm)11.5 寸法L2(mm)21.5 寸法L3(mm)28 寸法L4(mm)16 寸法L5(mm)5 寸法M(mm)M5 寸法M1(mm)M4 寸法N(mm)98 寸法t(mm)7 寸法W(mm)24 材質【ベース】(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500、【アダプタ】(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(押しねじ)SS500、(キー)SS500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする