※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64296998 品番GCGN5004-GA DL1500
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

溝入れバイトGND型用インサートです。

用途
非鉄金属用
汎用
外径溝入れ
材質DL1500 全長L(mm)26.4 勝手なし[N] ブレーカGA コーナー半径(mm)0.4 公差A(mm)-0.025 公差B(mm)+0.025 インサート厚さ(mm)4.1 刃幅CW(mm)5.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL型/GNDIS型ホルダでは使用できません。
※横送り(溝広げ)加工時は多機能・倣い加工用インサートをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする