くるくるチェアUSAL KRUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64297067 品番KRU187
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。
体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。
ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。
座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。
フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)
シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/485×945(790)×865〜945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘〜肘)/405mm、座面高:410〜490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする