※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
寸法L1(mm)200
表面処理(本体)AL
注文コード64297258
品番UAF-20-200-AL
参考基準価格(税別)¥2,890
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
この商品は材質・寸法L1・表面処理など15種類から選べます
他の種類を見る
取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。
取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
握りやすく、力がかかりやすい形状です。