※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64297531
品番
GCGN6004-GA DL1500
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途
非鉄金属用
汎用
外径溝入れ
材質
DL1500
全長L(mm)
26.4
勝手
なし[N]
ブレーカ
GA
コーナー半径(mm)
0.4
公差A(mm)
-0.025
公差B(mm)
+0.025
インサート厚さ(mm)
4.5
刃幅CW(mm)
6.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL型/GNDIS型ホルダでは使用できません。
※横送り(溝広げ)加工時は多機能・倣い加工用インサートをご使用ください。