※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-突切りバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーティング
AC1030U
注文コード
64297741
品番
WCFL4-CF AC1030U
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・コーティング
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難削材/低送り用
コーティング
AC1030U
適合ホルダ
STFH○○-4、STFSR/L○○○○-4、WCFH○○-4、WCFSR/L○○-4
FIG
3
刃幅CW(mm)
4.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。