※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCS-52-T10-D アルミコントロールハンドル - コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298238 HCS-52-T10-D アルミコントロールハンドル - コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298238 HCS-52-T10-D アルミコントロールハンドル - コレットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298238

アルミコントロールハンドル - コレットタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)52 材質(ハンドル)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)、(回転グリップ)ナイロン6(つや消し黒)、(コレット・六角ナット)黄銅 注文コード64298238 品番HCS-52-T10-D
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は寸法D・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。軸穴追加工が不要で、固定の際にシャフトを傷つけません。

材質(ハンドル)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)、(回転グリップ)ナイロン6(つや消し黒)、(コレット・六角ナット)黄銅 寸法L(mm)17 寸法H(mm)23 寸法d(mm)22 寸法A(mm)13 寸法D(mm)52 寸法D1(mm)37 寸法T(mm)10 寸法P(mm)15.5 寸法s(mm)10 寸法G(mm)19 寸法h(mm)3.8 寸法Dg(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする