IC DUAL V COMP 8-SOIC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64298309 品番TLC3702CD
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

IC DUAL V COMP 8-SOIC

仕様●タイプ:汎用●素子数:2●出力タイプ:CMOS、プッシュプル、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):3V〜16V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 10V●電流 - 入力バイアス(最大):5pA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):50μA●CMRR、PSRR(標準):84dB CMRR●伝搬遅延(最大):4.5μs●ヒステリシス:-●動作温度:0℃〜70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0410-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする