※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMGU-D Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298588 VMGU-D Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298588 VMGU-D Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社) 64298588

Vプーリー用溝ゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64298588 品番 VMGU-D
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。

材質(本体)SUS304 形状1 寸法L(mm)79.6 寸法W(mm)45 溝の形D

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
Vプーリーの摩耗測定
卸売・小売業

目分量で整備していたが、これがあれば正確に交換時期を把握できて良い。
客先の満足度も向上する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする