※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
KCL・KCLS用ボルトセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64298676
品番
K2-SET
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
M10
寸法a(mm)
10
寸法B(mm)
17
寸法l(mm)
46
締付トルク(N・m)
22
呼びa×l
10×46
関連資料:
技術資料1(0.4MB)