※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ボルト
KCL・KCLS用ボルトセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64298694
品番
K4-SET
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
M20
寸法a(mm)
20
寸法B(mm)
24
寸法l(mm)
70
締付トルク(N・m)
190
呼びa×l
20×70