※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
フランジ形たわみ軸継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
最大180
注文コード
64299096
品番
FCL710B-FL
参考基準価格(税別)
¥836,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
寸法L(mm)
224
シリーズ
FCL
下穴径(Φmm)
110
寸法a(mm)
35.5
寸法A(mm)
710
寸法t(mm)
5
寸法B(mm)
600
最小軸穴径(mm)
111
ねじ寸法M
72
ボルト穴数
24
寸法C1(mm)
315
寸法C2(mm)
315
寸法F1(mm)
56
寸法F2(mm)
56
ボルト抜きしろ(mm)
174
軸穴径D1(Φmm)
最大180
軸穴径D2(Φmm)
最大180
継手ボルト品番
F7L
関連資料:
技術資料1(0.5MB)