※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64299929
品番
SSHGL0807400 AC1030U
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溝入れ用。
溝入れ
勝手
左[L]
最大溝深さ(mm)
1.0
コーティング
AC1030U
適合バイト
E08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08
刃先(mm)
WF:4.80、WF3:3.2、E2:0.4
インサート厚さ(mm)
3.6
FIG
1
刃幅CW(mm)
0.74
注意
※最小加工径DMINの寸法は08サイズ:8mm、09サイズ:9mm、10サイズ:10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。