※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 勝手左[L] 注文コード64300017 品番SSHGL0816900 AC1030U
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は勝手など33種類から選べます 他の種類を見る
用途溝入れ 勝手左[L] 最大溝深さ(mm)1.0 コーティングAC1030U 適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08 刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2 インサート厚さ(mm)3 FIG1 刃幅CW(mm)1.69
注意
※最小加工径DMINの寸法は08サイズ:8mm、09サイズ:9mm、10サイズ:10mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする