Festo
Festoの 空圧補器
Festoの レギュレータ
エアレギュレータ MSシリーズ 21000L/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64300050
品番
MS12-LR-G-PE6
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
Festo MS シリーズ精密圧力レギュレータは、パイロット駆動型のダイアフラムレギュレータ設計を採用し、空圧制御回路の圧力を制御します。サイズ:12 組み立て位置:任意
仕様
●最低流出圧力:1.15バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:21000L/min●コード番号:203-0389
アズワン品番
65-8016-78