エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64300174
品番
EA829J-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M3×0.50●全長:40mm●■巾:2.7mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9300-57
商品豆知識
ハンドタップの種類