※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64300175
品番
SSHGR0820020 AC1030U
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
SEC-溝入れバイトSSH型です。
用途
溝入れ
寸法(mm)
[刃先距離]WF:4.80、WF3:3.2
最小加工径(Φmm)
8
最大溝深さ(mm)
1.0
コーティング
AC1030U
適合バイト
E08□-SSHMN○○○-08/E12□-SSHMN○○○-08
コーナー半径(mm)
0.20
インサート厚さ(mm)
3.0
刃幅CW(mm)
2.00
注意
※右勝手(R)の画像を使用しています。