ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
防寒ブルゾン 黒 252-90シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64300330
品番
252-90-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,840
太陽光を熱に変えるサーモトロンが衣服内を暖めます。
衿、袖口の防風や反射材など機能面も充実しています。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様
撥水加工、軽量防寒、男女兼用
材質
表:ポリエステル100%(高密度タフタ)、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
色
クロ
番号
コード:861-4577
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
77
アズワン品番
65-8439-35