サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64301084
品番
N151.2515505G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
T-Max Q-カットチップ、コーティング超硬チップ、突切り・溝入れ加工用、1コーナ仕様、中送り加工用
幅(mm)
5.15
仕様
●チップサイズ:50●la:5.15●re:0.15●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:339-3194
アズワン品番
65-8208-04