※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
勝手
左[L]
注文コード
64303246
品番
SSHRL14220 AC1030U
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
R溝/倣い
勝手
左[L]
最大溝深さ(mm)
4.0
コーティング
AC1030U
適合バイト
E12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14
コーナー半径(mm)
1.1
刃先(mm)
WF:9、WF3:5.3
FIG
1
刃幅CW(mm)
2.20
注意
※最小加工径DMINの寸法は14サイズ:14mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。