※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 勝手右[R] 注文コード64303280 品番SSHRR14100 AC1030U
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は勝手など16種類から選べます 他の種類を見る
用途R溝/倣い 勝手右[R] 最大溝深さ(mm)1.6 コーティングAC1030U 適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14 コーナー半径(mm)0.5 刃先(mm)WF:9、WF3:5.3 FIG3 刃幅CW(mm)1.00
注意
※最小加工径DMINの寸法は14サイズ:14mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする