半袖シャツ ディープネイビー 2222-19シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64303778 品番2222-19-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,681

摩擦、磨耗に強いコーデュラナイロンを使用した2WAYストレッチのニューワークスタイルです。
用途:作業全般

仕様2WAYストレッチ、接触冷感 Q-max値:0.152 ディープネイビー サイズ5L 材質(本体)ナイロン91% ポリウレタン9% 番号コード:322-0982 胸囲(cm)129 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)76 アズワン品番65-8425-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする