※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
つっきるくんJr. ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64304190
品番
STFSL2020-5
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Φ100mmまでの大径加工
鋼シャンクで経済的
1コーナーセルフグリップタイプ
用途
突切り
全長(mm)
125
溝幅(mm)
5
頭部寸法(mm)
LH2:35
勝手
左[L]
シャンク幅(mm)
20
シャンク高さ(mm)
20
最大突切り径(mm)
60
刃先(mm)
20
寸法HF(mm)
20
FIG
1
頭部LH(mm)
-
注意
※画像は代表画像を使用しています。