※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
勝手
左[L]
注文コード
64304208
品番
TGAL4140BF01 AC530U
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
角溝用。
番号
2
角度(°)
GAN:15
勝手
左[L]
刃先形状
ホーニング
最大溝深さ(mm)
2.5
コーティング
AC530U
適合ホルダ
GWC型/GWCS型/GWCI型
コーナー半径(mm)
0.1
中心から刃先までの距離(mm)
0.300
最大加工深さ(mm)
内径:1.7
インサート厚さ(mm)
4.76
FIG
2
刃幅CW(mm)
1.40
内接円IC(mm)
12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。