サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロカットXS 突切り加工用チップ(325)1セット(5個入) MACR3200Rシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64304408
品番
MACR3200R
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
突切り加工用。
仕様
●チップサイズ:3●la:2●re:0.05●先端逃げ角:15●最大切り込み:8.5●最大加工径:16●勝手:右●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7680
アズワン品番
65-8197-51