※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 勝手右[R] 注文コード64304610 品番TGAR4190BF01 AC530U
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は勝手など14種類から選べます 他の種類を見る
用途角溝用。 番号3 角度(°)GAN:15、2.5 勝手右[R] 刃先形状ホーニング 最大溝深さ(mm)3.9 コーティングAC530U 寸法E2(mm)0 適合ホルダGWC型/GWCS型/GWCI型 コーナー半径(mm)0.1 インサート厚さ(mm)4.76 FIG1 刃幅CW(mm)1.90 内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする