※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーティング
AC5025S
注文コード
64306141
品番
TTEL36002075 AC5025S
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
ピッチ(mm)
0.20〜0.75
ねじ山角度(°)
60
コーティング
AC5025S
コーナー半径(mm)
0.05
ピッチ範囲(山数/inch)
80〜32
加工深さ(mm)
0.65
X方向刃形位置(mm)
0.55
内接円IC(mm)
3.18
注意
※画像は代表画像を使用しています。