※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTEL3601015 AC1030U SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64306177 TTEL3601015 AC1030U SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64306177 TTEL3601015 AC1030U SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル 64306177

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーティングAC1030U 注文コード64306177 品番TTEL3601015 AC1030U
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はコーティングなど48種類から選べます 他の種類を見る

既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。

ピッチ(mm)1.00〜1.50 ねじ山角度(°)60 コーティングAC1030U コーナー半径(mm)0.1 ピッチ範囲(山数/inch)24〜16 加工深さ(mm)1.8 X方向刃形位置(mm)1.3 内接円IC(mm)3.18
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする