画像準備中

コロミル600 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64307594 品番6001045MML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブレード加工における荒加工および中仕上げ加工用チップです。
チップの刃先交換のためにスクリューを取り外す必要がありません。
フライス加工用。

仕様●適用被削材:高硬度鋼●IC:10●S:4.5●PVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9388 アズワン品番65-8143-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする