サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64309125
品番
TCMT16T308MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
コーナーR・材質・被削材
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●PVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6811
アズワン品番
65-8253-10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。