コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1005 1セット(10個入) N123H20470000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64310358 品番N123H204700005GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高いクランプ剛性を備えています。
溝入れ加工用。
非鉄・耐熱合金加工用。

仕様●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:H●la:4.7●re:0.5●最大切り込み:24.1●勝手:勝手なし●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-2101 アズワン品番65-8203-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする