IR 17X20X16 ローラーベアリング 内径17mm レース幅16mm SKF(日本エスケイエフ) 64310717

ローラーベアリング 内径17mm レース幅16mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード64310717品番IR 17X20X16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 110 mm、外径は 150 mm、幅は 40 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:17mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2221アズワン品番65-7944-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする