※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード64310867 品番GCGN2002-GA H10
参考基準価格(税別)¥14,950 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属用。 切刃長さ(mm)9.7 精度M 寸法D1(Φmm)4.4 勝手なし[N] チップ色銀色 切刃(mm)09 コーティングAC5015S 高さ公差(mm)0.08 ブレーカSU 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり 内接円公差(mm)0.05 ブレーカすくい角(°)8 使用インサート菱形[C] 商品タイプポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] チップ溝・穴記号T 内接円IC(mm)9.525
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL型/GNDIS型ホルダでは使用できません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする