SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL345
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64311356
品番
SEN-09836
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度、ジャイロ、地磁気●項目5:ADXL345
アズワン品番
67-0455-35