※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-溝入れバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 勝手左[L] コーティングAC1030U 注文コード64313579 品番SSHGL1407400 AC1030U
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は勝手・コーティング・逃げ角など37種類から選べます 他の種類を見る
用途溝入れ 勝手左[L] 最大溝深さ(mm)4.0 コーティングAC1030U 刃先(mm)WF:9.00、WF3:5.3 インサート厚さ(mm)5.1 FIG1 刃幅CW(mm)3.00
注意
※最小加工径DMINの寸法は14サイズ:14mmとなります。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする