サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形35°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64313630
品番
VCMT110308KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
コーナーR・トラスコ品番・内容量
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●L:11●IC:6.35●S:3.18●RE:0.8●D1:2.8●材質/仕上:超硬●コード番号:820-4718
アズワン品番
65-8266-71
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。