サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09 ひし形80°
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64314610
品番
CNMG090312QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
コーナーR・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適用被削材:PM●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.4719●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:QM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-0901
アズワン品番
65-8167-18