SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 M36 x 3 ボア35 全長84mm Metric Thread Standard オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64315355
品番
SA 35 TXE-2LS
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●接続サイズ:M36 x 3●内径:35●動定格荷重:224000N●静定格荷重:110000N●全体長さ:84mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4587
アズワン品番
65-7880-11
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方