TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットポケットA4用深型 MGPD-A4シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64315985
品番
MGPD-A4-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,937
マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。
ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
ポケットが深いので中に入れた書類等が手前に倒れにくいです。
仕様
●色:白●規格:A4●幅(mm):240●奥行(mm):上部30下部12●高さ(mm):300●厚さ(mm):0.8●長さ(mm):300●厚さ(上部)×厚さ(下部)(mm):30×12●透明ポケットサイズ:280X30●材質/仕上:マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙●原産国:日本●コード番号:373-4095
アズワン品番
65-9710-09