大人の超大判ウェットタオル 1袋 15枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(15枚) 注文コード64317839 品番03-041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190

水分たっぷりでしっかり拭き取れる大判サイズです。

仕様●入数:1袋(15枚入)●材質:レーヨン・ポリエステル●成分:水・PG・セチルピリジニウムクロリド・エチルパラベン・メチルパラベン・アロエベラ葉エキス・EDTA-2Na●シートサイズ:約300×400mm●無香料●ノンアルコール●保湿成:アロエエキス配合 アズワン品番8-140-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする