曜日別特売
SOMT080312PZER-G ACS2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64320107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOMT080312PZER-G ACS2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64320107
SOMT080312PZER-G ACS2500 カッタチップ 住友電工ハードメタル 64320107

カッタチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード64320107品番SOMT080312PZER-G ACS2500
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

±0.13

用途±0.05~±0.15切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]コーティング(ACS2500)みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90逃げ角(°)-
注意
※非鉄金属の高能率加工時に刃先強度が不足する場合は、G型ブレーカ(ACK300)をお試しください。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする