※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64321315
品番
GCGN6004-GA H10
参考基準価格(税別)
¥20,550
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属用。
適合
GNDL-J型
全長L(mm)
26.4
勝手
なし[N]
ブレーカ
GA
コーナー半径(mm)
0.4
刃幅公差(mm)
±0.025
インサート厚さ(mm)
4.5
FIG
3
刃幅CW(mm)
6.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL型/GNDIS型ホルダでは使用できません。
※画像は代表画像を使用しています。