※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
クイックチェンジホルダ シャンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
□16シャンク
注文コード
64322505
品番
APM-R1616X84J
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャンクとヘッドの適合サイズが合致する組み合わせでご使用ください。
用途
くし刃式自動盤用工具。
仕様
□16シャンク
幅(mm)
飛び出し幅:4
全長(mm)
84
適合サイズ
16
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
寸法BH(mm)
20.0
頭部LH(mm)
10
注意
※スクリュー部の飛び出しが気になる場合は、別売りのトルクスタイプのスクリューがございます。
※画像は代表画像を使用しています。