※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
クイックチェンジホルダ ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法HF(mm)
16
注文コード
64322916
品番
APM16-SCLCR0602J
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法HF
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。
用途
くし刃式自動盤用工具。
全長(mm)
16
高さH(mm)
17.9
寸法LF(mm)
100
オフセット
0
中心から刃先までの距離(mm)
20.0
寸法HF(mm)
16
適合インサート
CC□T0602
注意
※ヘッドがシャンクにはまって取りにくい場合は、トルクレンチのグリップ側で軽く叩いて振動を与えてください。
※画像は代表画像を使用しています。