※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APM12-SDJCR11T3J クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 64323406 APM12-SDJCR11T3J クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 64323406 APM12-SDJCR11T3J クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 64323406 APM12-SDJCR11T3J クイックチェンジホルダ ヘッド 住友電工ハードメタル 64323406

クイックチェンジホルダ ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法HF(mm)12 注文コード64323406 品番APM12-SDJCR11T3J
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は寸法HFなど22種類から選べます 他の種類を見る

嵌合部のポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現。

用途くし刃式自動盤用工具。 全長(mm)22 高さH(mm)13.9 寸法LF(mm)106 オフセット0 中心から刃先までの距離(mm)16.0 寸法HF(mm)12 適合インサートDC□T11T3
注意
※ヘッドがシャンクにはまって取りにくい場合は、トルクレンチのグリップ側で軽く叩いて振動を与えてください。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする