※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSL06040E06 SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタル 64323467 DMSL06040E06 SEC-スミデュアルミル エンドミル 住友電工ハードメタル 64323467

SEC-スミデュアルミル エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64323467 品番 DMSL06040E06
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

柄付きタイプです。
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定

刃数6 全長(mm)150 質量(kg)0.91 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45〜55HRC○) 頭部長(mm)50 切込み角度(°)17 刃径(mm)32.3 加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎ 最大切込み(mm)1.5 軸方向すくい角(°)-8 半径方向すくい角(°)-12.5〜-16.5
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする